890024-CINGHIA TRAPEZOIDALE Z10X1066LI Z1080 Z42/Z1080 - 890024

Cintura a V classica Sezione Z

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:Z42/Z1080 - 890024
Rubix:999220630073836
Produttore:890024
EAN:3660338425776
890024-CINGHIA TRAPEZOIDALE Z10X1066LI Z1080 Z42/Z1080  - 890024

Riepilogo info tecniche

Profiloz/10
Designazione della cinghiaz42
Lunghezza interna1066 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 890024-CINGHIA TRAPEZOIDALE Z10X1066LI Z1080 Z42/Z1080 - 890024


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e antistatici secondo la norma ISO 1813, Sezioni classiche disponibili in Z, A, B, C e D
Prodotto con mescola EPDM

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +120°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloz/10
Designazione della cinghiaz42
Lunghezza interna1066 mm
Lunghezza esterna1080 mm
Larghezza superiore10 mm
Altezza6 mm
Materialesbr
8,97 IVA esclusa
/ Unità
10,94 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione