889977-CINGHIA TRAPEZOIDALE Z10X533LI Z560 Z21/Z560 - 889977

Cintura a V classica Sezione Z

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:Z21/Z560 - 889977
Rubix:999220630073789
Produttore:889977
EAN:3660338425301
889977-CINGHIA TRAPEZOIDALE Z10X533LI Z560 Z21/Z560   - 889977

Riepilogo info tecniche

Profiloz/10
Designazione della cinghiaz21
Lunghezza interna233 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889977-CINGHIA TRAPEZOIDALE Z10X533LI Z560 Z21/Z560 - 889977


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e antistatici secondo la norma ISO 1813, Sezioni classiche disponibili in Z, A, B, C e D
Prodotto con mescola EPDM

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +120°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloz/10
Designazione della cinghiaz21
Lunghezza interna233 mm
Lunghezza esterna560 mm
Larghezza superiore10 mm
Altezza6 mm
Materialesbr
5,92 IVA esclusa
/ Unità
7,22 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore