889224-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X952LI C1010 C37.1/2/C1010 - 889224

Cinghia V classica sezione C

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:C37.1/2/C1010 - 889224
Rubix:999220630073056
Produttore:889224
EAN:3660338417771
889224-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X952LI C1010 C37.1/2/C1010 - 889224

Riepilogo info tecniche

Profiloc/22
Designazione della cinghiac37 1/2
Lunghezza interna952 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889224-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X952LI C1010 C37.1/2/C1010 - 889224


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloc/22
Designazione della cinghiac37 1/2
Lunghezza interna952 mm
Lunghezza esterna1010 mm
Larghezza superiore22 mm
Altezza14 mm
Lunghezza di orientamento1010 mm
3,06 IVA esclusa
/ Unità
3,73 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione