889063-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X10998LI B11038 B433/B11038 - 889063

Cinghia V classica sezione B

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:B433/B11038 - 889063
Rubix:999220630072895
Produttore:889063
EAN:3660338416163
889063-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X10998LI B11038 B433/B11038 - 889063

Riepilogo info tecniche

Profilob/17
Designazione della cinghiab433
Lunghezza interna10998 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889063-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X10998LI B11038 B433/B11038 - 889063


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilob/17
Designazione della cinghiab433
Lunghezza interna10998 mm
Lunghezza esterna11038 mm
Larghezza superiore17 mm
Altezza11 mm
Lunghezza di orientamento11038 mm
17,46 IVA esclusa
/ Unità
21,30 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione