889996-CINGHIA TRAPEZOIDALE Z10X749LI Z770 Z29.1/2/Z770 - 889996

Cintura a V classica Sezione Z

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Rif. sostituito:874001
Mecaline:Z29.1/2/Z770 - 889996
Rubix:999220630073808
Produttore:889996
EAN:3660338425493
889996-CINGHIA TRAPEZOIDALE Z10X749LI Z770 Z29.1/2/Z770 - 889996

Riepilogo info tecniche

Profiloz/10
Designazione della cinghiaz29 1/2
Lunghezza interna749 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889996-CINGHIA TRAPEZOIDALE Z10X749LI Z770 Z29.1/2/Z770 - 889996


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e antistatici secondo la norma ISO 1813, Sezioni classiche disponibili in Z, A, B, C e D
Prodotto con mescola EPDM

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +120°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloz/10
Designazione della cinghiaz29 1/2
Lunghezza interna749 mm
Lunghezza esterna770 mm
Larghezza superiore10 mm
Altezza6 mm
Materialesbr
€ 8,11 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,89 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione