889069-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X1181LI B1220 B46.1/2/B1220 - 889069

Cinghia V classica sezione B

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:B46.1/2/B1220 - 889069
Rubix:999220630072901
Produttore:889069
EAN:3660338416224
889069-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X1181LI B1220 B46.1/2/B1220 - 889069

Riepilogo info tecniche

Profilob/17
Designazione della cinghiab46 1/2
Lunghezza interna1181 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889069-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X1181LI B1220 B46.1/2/B1220 - 889069


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilob/17
Designazione della cinghiab46 1/2
Lunghezza interna1181 mm
Lunghezza esterna1220 mm
Larghezza superiore17 mm
Altezza11 mm
Lunghezza di orientamento1220 mm
2,24 IVA esclusa
/ Unità
2,74 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione