Riferimenti
Optibelt:10 X 1016
Rubix:160000000546972
Produttore:1725429
EAN:4014486031911





Riepilogo info tecniche
| Profilo | z/10 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | z40 |
| Lunghezza interna | 1016 mm |
Dettagli del prodotto : CINGHIA Z 40 10 X 1016 VB
optibelt VB S=C PLUS Cinghia trapezoidale classica DIN 2215 La cinghia trapezoidale optibelt VB è un classico tra le cinghie dentate grazie alle sue svariate possibilità di utilizzo. Le sue qualità la trasformano in un feltro nelle trasmissioni difficili nell'ingegneria meccanica agricola come anche nelle soluzioni di trasmissione straordinarie, come p. es. in trasmissioni a basso costo nell'ingegneria meccanica. Le cinghie dentate classiche optibelt VB sono S=C PLUS e quindi possono essere usate in serie senza ulteriori misurazioni. Eccellente affidabilità operativa Caratteristiche di funzionamento ottimalianche trasmissione di potenzastruttura di rivestimento resistente alle abrasionivarie costruzioni specialiapplicazione universaleCome classico tra le cinghie trapezoidali la optibelt VB trova molti impieghi nell'ingegneria meccanica generale e anche nelle trasmissioni speciali. Esempi di applicazioniingegneria meccanica – frantumatori, pressemacchinari edili – impianti di miscelazionemacchine agricole – mietitrebbiatrici, presse, trinciapaglia apparecchiature per orticoltura – falciatrici, scarificatori
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 14x24x24 mm |
|---|---|
| Peso | 65 g |
| Profilo | z/10 |
| Designazione della cinghia | z40 |
| Lunghezza interna | 1016 mm |
| Lunghezza esterna | 1054 mm |
| Larghezza superiore | 10 mm |
| Altezza | 6 mm |
| Lunghezza di orientamento | 1038 mm |
| Codice doganale | 40103200 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,41 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore