889061-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X1104LI B1145 B43.1/2/B1145 - 889061

Cinghia V classica sezione B

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:B43.1/2/B1145 - 889061
Rubix:999220630072893
Produttore:889061
EAN:3660338416149
889061-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X1104LI B1145 B43.1/2/B1145 - 889061

Riepilogo info tecniche

Profilob/17
Designazione della cinghiab43 1/2
Lunghezza interna1104 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889061-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X1104LI B1145 B43.1/2/B1145 - 889061


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilob/17
Designazione della cinghiab43 1/2
Lunghezza interna1104 mm
Lunghezza esterna1145 mm
Larghezza superiore17 mm
Altezza11 mm
Lunghezza di orientamento1145 mm
11,12 IVA esclusa
/ Unità
13,57 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione