888879-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X1422LI A1460 A56/A1460 - 888879

Cinghia V classica sezione A

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:A56/A1460 - 888879
Rubix:999220630072711
Produttore:888879
EAN:3660338414329
888879-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X1422LI A1460 A56/A1460  - 888879

Riepilogo info tecniche

Profiloa/13
Designazione della cinghiaa56
Lunghezza interna1422 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 888879-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X1422LI A1460 A56/A1460 - 888879


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Cintura avvolta

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloa/13
Designazione della cinghiaa56
Lunghezza interna1422 mm
Lunghezza esterna1460 mm
Larghezza superiore13 mm
Altezza8 mm
Lunghezza di orientamento1460 mm
Materialesbr
10,69 IVA esclusa
/ Unità
13,04 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore