890046-CINGHIA TRAPEZOIDALE Z10X1549LI Z1570 Z61/Z1570 - 890046

Cintura a V classica Sezione Z

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:Z61/Z1570 - 890046
Rubix:999220630073858
Produttore:890046
EAN:3660338425998
890046-CINGHIA TRAPEZOIDALE Z10X1549LI Z1570 Z61/Z1570  - 890046

Riepilogo info tecniche

Profiloz/10
Designazione della cinghiaz61
Lunghezza interna1579 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 890046-CINGHIA TRAPEZOIDALE Z10X1549LI Z1570 Z61/Z1570 - 890046


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e antistatici secondo la norma ISO 1813, Sezioni classiche disponibili in Z, A, B, C e D
Prodotto con mescola EPDM

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +120°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloz/10
Designazione della cinghiaz61
Lunghezza interna1579 mm
Lunghezza esterna1570 mm
Larghezza superiore10 mm
Altezza6 mm
Materialesbr
8,90 IVA esclusa
/ Unità
10,86 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione