889203-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X6096LI C6150 C240/C6150 - 889203

Cinghia V classica sezione C

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:C240/C6150 - 889203
Rubix:999220630073035
Produttore:889203
EAN:3660338417566
889203-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X6096LI C6150 C240/C6150 - 889203

Riepilogo info tecniche

Profiloc/22
Designazione della cinghiac240
Lunghezza interna6096 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889203-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X6096LI C6150 C240/C6150 - 889203


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Cintura avvolta

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloc/22
Designazione della cinghiac240
Lunghezza interna6096 mm
Lunghezza esterna6150 mm
Larghezza superiore22 mm
Altezza14 mm
Lunghezza di orientamento6150 mm
Materialesbr
94,70 IVA esclusa
/ Unità
115,54 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione