CINGHIA C 162 22 X 4100 VB

optibelt VB C/22

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Optibelt:22 X 4100
Rubix:160000000547431
Produttore:1735711
EAN:4014486038057
CINGHIA C 162 22 X 4100 VB

Riepilogo info tecniche

Profiloc/22
Designazione della cinghiac162
Lunghezza interna4100 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CINGHIA C 162 22 X 4100 VB


optibelt VB S=C PLUS Cinghia trapezoidale classica DIN 2215 La cinghia trapezoidale optibelt VB è un classico tra le cinghie dentate grazie alle sue svariate possibilità di utilizzo. Le sue qualità la trasformano in un feltro nelle trasmissioni difficili nell'ingegneria meccanica agricola come anche nelle soluzioni di trasmissione straordinarie, come p. es. in trasmissioni a basso costo nell'ingegneria meccanica. Le cinghie dentate classiche optibelt VB sono S=C PLUS e quindi possono essere usate in serie senza ulteriori misurazioni. Eccellente affidabilità operativa Caratteristiche di funzionamento ottimalianche trasmissione di potenzastruttura di rivestimento resistente alle abrasionivarie costruzioni specialiapplicazione universaleCome classico tra le cinghie trapezoidali la optibelt VB trova molti impieghi nell'ingegneria meccanica generale e anche nelle trasmissioni speciali. Esempi di applicazioniingegneria meccanica – frantumatori, pressemacchinari edili – impianti di miscelazionemacchine agricole – mietitrebbiatrici, presse, trinciapaglia apparecchiature per orticoltura – falciatrici, scarificatori

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)70x383x383 mm
Peso1328 g
Profiloc/22
Designazione della cinghiac162
Lunghezza interna4100 mm
Lunghezza esterna4188 mm
Larghezza superiore22 mm
Altezza14 mm
Lunghezza di orientamento4158 mm
Codice doganale40103900
57,12 IVA esclusa
/ Unità
69,69 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione