889153-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X2895LI C2950 C114/C2950 - 889153

Cinghia V classica sezione C

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:C114/C2950 - 889153
Rubix:999220630072985
Produttore:889153
EAN:3660338417061
889153-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X2895LI C2950 C114/C2950 - 889153

Riepilogo info tecniche

Profiloc/22
Designazione della cinghiac114
Lunghezza interna2895 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889153-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X2895LI C2950 C114/C2950 - 889153


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloc/22
Designazione della cinghiac114
Lunghezza interna2895 mm
Lunghezza esterna2950 mm
Larghezza superiore22 mm
Altezza14 mm
Lunghezza di orientamento2950 mm
39,91 IVA esclusa
/ Unità
48,69 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione