889028-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X825LI B865 B32.1/2/B865 - 889028

Cinghia V classica sezione B

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:B32.1/2/B865 - 889028
Rubix:999220630072860
Produttore:889028
EAN:3660338415814
889028-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X825LI B865 B32.1/2/B865 - 889028

Riepilogo info tecniche

Profilob/17
Designazione della cinghiab32 1/2
Lunghezza interna825 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889028-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X825LI B865 B32.1/2/B865 - 889028


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilob/17
Designazione della cinghiab32 1/2
Lunghezza interna825 mm
Lunghezza esterna865 mm
Larghezza superiore17 mm
Altezza11 mm
Lunghezza di orientamento865 mm
11,51 IVA esclusa
/ Unità
14,04 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione