889263-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X1955LI C2010 C77/C2010 - 889263

Cinghia V classica sezione C

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:C77/C2010 - 889263
Rubix:999220630073095
Produttore:889263
EAN:3660338418167
889263-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X1955LI C2010 C77/C2010  - 889263

Riepilogo info tecniche

Profiloc/22
Designazione della cinghiac77
Lunghezza interna1955 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889263-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X1955LI C2010 C77/C2010 - 889263


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloc/22
Designazione della cinghiac77
Lunghezza interna1955 mm
Lunghezza esterna2010 mm
Larghezza superiore22 mm
Altezza14 mm
Lunghezza di orientamento2010 mm
27,21 IVA esclusa
/ Unità
33,19 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione