888849-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X1003LI A1035 A39.1/2/A1035 - 888849

Cinghia V classica sezione A

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:A39.1/2/A1035 - 888849
Rubix:999220630072681
Produttore:888849
EAN:3660338414022
888849-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X1003LI A1035 A39.1/2/A1035 - 888849

Riepilogo info tecniche

Profiloa/13
Designazione della cinghiaa39 1/2
Lunghezza interna1003 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 888849-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X1003LI A1035 A39.1/2/A1035 - 888849


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloa/13
Designazione della cinghiaa39 1/2
Lunghezza interna1003 mm
Lunghezza esterna1035 mm
Larghezza superiore13 mm
Altezza8 mm
Lunghezza di orientamento1035 mm
3,63 IVA esclusa
/ Unità
4,43 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione