888904-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X2057LI A2090 A81/A2090 - 888904

Cinghia V classica sezione A

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:A81/A2090 - 888904
Rubix:999220630072736
Produttore:888904
EAN:3660338414572
888904-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X2057LI A2090 A81/A2090  - 888904

Riepilogo info tecniche

Profiloa/13
Designazione della cinghiaa81
Lunghezza interna2057 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 888904-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X2057LI A2090 A81/A2090 - 888904


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Cintura avvolta

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloa/13
Designazione della cinghiaa81
Lunghezza interna2057 mm
Lunghezza esterna2090 mm
Larghezza superiore13 mm
Altezza8 mm
Lunghezza di orientamento2090 mm
Materialesbr
13,50 IVA esclusa
/ Unità
16,47 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore