888911-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X2209LI A2240 A87/A2240 - 888911

Cinghia V classica sezione A

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:A87/A2240 - 888911
Rubix:999220630072743
Produttore:888911
EAN:3660338414640
888911-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X2209LI A2240 A87/A2240  - 888911

Riepilogo info tecniche

Profiloa/13
Designazione della cinghiaa87
Lunghezza interna2209 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 888911-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X2209LI A2240 A87/A2240 - 888911


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloa/13
Designazione della cinghiaa87
Lunghezza interna2209 mm
Lunghezza esterna2240 mm
Larghezza superiore13 mm
Altezza8 mm
Lunghezza di orientamento2240 mm
Materialesbr
14,47 IVA esclusa
/ Unità
17,65 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore