888975-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X4394LI B4430 B173/B4430 - 888975

Cinghia V classica sezione B

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:B173/B4430 - 888975
Rubix:999220630072807
Produttore:888975
EAN:3660338415289
888975-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X4394LI B4430 B173/B4430 - 888975

Riepilogo info tecniche

Profilob/17
Designazione della cinghiab173
Lunghezza interna4394 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 888975-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X4394LI B4430 B173/B4430 - 888975


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilob/17
Designazione della cinghiab173
Lunghezza interna4394 mm
Lunghezza esterna4430 mm
Larghezza superiore17 mm
Altezza11 mm
Lunghezza di orientamento4430 mm
43,17 IVA esclusa
/ Unità
52,67 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione