Riferimenti
Pro-Rope:A60
Rubix:160000000458445
Produttore:A60

Dettagli del prodotto : CINGHIA TRAPEZIA A 60 - 13X8X1524LI A60
Le cinghie trapezoidali lisce e dentellate PROROPE®vengono prodotterispettando le normative DIN2215 e ISO4184.
In fase costruttiva particolare attenzione viene data alla qualità e alle dimensioni dei trefoli interni i quali, essendo costruiti in poliestere di alta qualità, garantiscono alla cinghia elevate prestazioni ed un basso rischio di allungamento.
Punti di forza
∙ Resistenza a temperature variabili da -50°c a +80°C
∙ Conduttività elettrica inesistente
∙ Anti olio e anti grasso
∙ Lunghezza stabile nel tempo
∙ Sviluppo costante
∙ Certificazione dell’American Petroleum Institute (API)
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | a/13 |
|---|---|
| Lunghezza interna | 1524 mm |
| Altezza | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,33 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,16 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
