890048-CINGHIA TRAPEZOIDALE Z10X1600LI Z1620 Z63/Z1620 - 890048

Cintura a V classica Sezione Z

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:Z63/Z1620 - 890048
Rubix:999220630073860
Produttore:890048
EAN:3660338426018
890048-CINGHIA TRAPEZOIDALE Z10X1600LI Z1620 Z63/Z1620  - 890048

Riepilogo info tecniche

Profiloz/10
Designazione della cinghiaz63
Lunghezza interna1600 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 890048-CINGHIA TRAPEZOIDALE Z10X1600LI Z1620 Z63/Z1620 - 890048


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e antistatici secondo la norma ISO 1813, Sezioni classiche disponibili in Z, A, B, C e D
Prodotto con mescola EPDM

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +120°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloz/10
Designazione della cinghiaz63
Lunghezza interna1600 mm
Lunghezza esterna1620 mm
Larghezza superiore10 mm
Altezza6 mm
Materialesbr
9,09 IVA esclusa
/ Unità
11,09 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione