890058-CINGHIA TRAPEZOIDALE D32X5000LI D5080 D197/D5080 - 890058

Cinghia a V classica Sezione D

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:D197/D5080 - 890058
Rubix:999220630073870
Produttore:890058
EAN:3660338426117
890058-CINGHIA TRAPEZOIDALE D32X5000LI D5080 D197/D5080  - 890058

Riepilogo info tecniche

Profilod/32
Designazione della cinghiad197
Lunghezza interna5000 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 890058-CINGHIA TRAPEZOIDALE D32X5000LI D5080 D197/D5080 - 890058


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e antistatici secondo la norma ISO 1813, Sezioni classiche disponibili in Z, A, B, C e D
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilod/32
Designazione della cinghiad197
Lunghezza interna5000 mm
Lunghezza di orientamento5080 mm
Larghezza superiore32 mm
Altezza20 mm
Lunghezza esterna5080 mm
Materialesbr
€ 123,82 IVA esclusa
/ Unità
€ 151,06 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione