889039-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X914LI B960 B36/B960 - 889039

Cinghia V classica sezione B

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:B36/B960 - 889039
Rubix:999220630072871
Produttore:889039
EAN:3660338415920
889039-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X914LI B960 B36/B960   - 889039

Riepilogo info tecniche

Profilob/17
Designazione della cinghiab36
Lunghezza interna914 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889039-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X914LI B960 B36/B960 - 889039


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilob/17
Designazione della cinghiab36
Lunghezza interna914 mm
Lunghezza esterna960 mm
Larghezza superiore17 mm
Altezza11 mm
Lunghezza di orientamento960 mm
Materialesbr
10,12 IVA esclusa
/ Unità
12,34 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore