888827-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X749LI A780 A29.1/2/A780 - 888827

Cinghia V classica sezione A

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:A29.1/2/A780 - 888827
Rubix:999220630072659
Produttore:888827
EAN:3660338413803
888827-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X749LI A780 A29.1/2/A780 - 888827

Riepilogo info tecniche

Profiloa/13
Designazione della cinghiaa29 1/2
Lunghezza interna749 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 888827-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X749LI A780 A29.1/2/A780 - 888827


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Cintura avvolta

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloa/13
Designazione della cinghiaa29 1/2
Lunghezza interna749 mm
Lunghezza esterna780 mm
Larghezza superiore13 mm
Altezza8 mm
Lunghezza di orientamento780 mm
Materialesbr
6,77 IVA esclusa
/ Unità
8,25 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione