889192-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X5003LI C5060 C197/C5060 - 889192

Cinghia V classica sezione C

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:C197/C5060 - 889192
Rubix:999220630073024
Produttore:889192
EAN:3660338417450
889192-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X5003LI C5060 C197/C5060 - 889192

Riepilogo info tecniche

Profiloc/22
Designazione della cinghiac197
Lunghezza interna5003 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889192-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X5003LI C5060 C197/C5060 - 889192


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloc/22
Designazione della cinghiac197
Lunghezza interna5003 mm
Lunghezza esterna5060 mm
Larghezza superiore22 mm
Altezza14 mm
Lunghezza di orientamento5060 mm
67,57 IVA esclusa
/ Unità
82,44 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione