889097-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X1638LI B1678 B64.1/2/B1678 - 889097
Cinghia V classica sezione B
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Rif. sostituito:883425
Mecaline:B64.1/2/B1678 - 889097
Rubix:999220630072929
Produttore:889097
EAN:3660338416507


Riepilogo info tecniche
| Profilo | b/17 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | b64 1/2 |
| Lunghezza interna | 1638 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 889097-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X1638LI B1678 B64.1/2/B1678 - 889097
Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt
Punti di forza
Temperatura di lavoro da -40 a +70°C
Applicazioni
Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | b/17 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | b64 1/2 |
| Lunghezza interna | 1638 mm |
| Lunghezza esterna | 1678 mm |
| Larghezza superiore | 17 mm |
| Altezza | 11 mm |
| Lunghezza di orientamento | 1678 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,08 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione