889047-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X952LI B990 B37.1/2/B990 - 889047

Cinghia V classica sezione B

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:B37.1/2/B990 - 889047
Rubix:999220630072879
Produttore:889047
EAN:3660338416002
889047-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X952LI B990 B37.1/2/B990 - 889047

Riepilogo info tecniche

Profilob/17
Designazione della cinghiab37 1/2
Lunghezza interna952 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889047-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X952LI B990 B37.1/2/B990 - 889047


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilob/17
Designazione della cinghiab37 1/2
Lunghezza interna952 mm
Lunghezza esterna990 mm
Larghezza superiore17 mm
Altezza11 mm
Lunghezza di orientamento990 mm
10,12 IVA esclusa
/ Unità
12,34 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione