888965-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X3962LI B4010 B156/B4010 - 888965

Cinghia V classica sezione B

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Rif. sostituito:874327
Mecaline:B156/B4010 - 888965
Rubix:999220630072797
Produttore:888965
EAN:3660338415180
888965-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X3962LI B4010 B156/B4010 - 888965

Riepilogo info tecniche

Profilob/17
Designazione della cinghiab156
Lunghezza interna3962 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 888965-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X3962LI B4010 B156/B4010 - 888965


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilob/17
Designazione della cinghiab156
Lunghezza interna3962 mm
Lunghezza di orientamento4010 mm
Larghezza superiore17 mm
Altezza11 mm
Lunghezza esterna4010 mm
€ 51,75 IVA esclusa
/ Unità
€ 63,14 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione