888789-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X2895LI A2925 A114/A2925 - 888789

Cinghia V classica sezione A

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:A114/A2925 - 888789
Rubix:999220630072621
Produttore:888789
EAN:3660338413421
888789-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X2895LI A2925 A114/A2925 - 888789

Riepilogo info tecniche

Profiloa/13
Designazione della cinghiaa114
Lunghezza interna2895 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 888789-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X2895LI A2925 A114/A2925 - 888789


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloa/13
Designazione della cinghiaa114
Lunghezza interna2895 mm
Lunghezza esterna2925 mm
Larghezza superiore13 mm
Altezza8 mm
Lunghezza di orientamento2925 mm
19,22 IVA esclusa
/ Unità
23,44 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione