889157-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X2997LI C3050 C118/C3050 - 889157

Cinghia V classica sezione C

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:C118/C3050 - 889157
Rubix:999220630072989
Produttore:889157
EAN:3660338417108
889157-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X2997LI C3050 C118/C3050 - 889157

Riepilogo info tecniche

Profiloc/22
Designazione della cinghiac118
Lunghezza interna2997 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889157-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X2997LI C3050 C118/C3050 - 889157


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloc/22
Designazione della cinghiac118
Lunghezza interna2997 mm
Lunghezza esterna3050 mm
Larghezza superiore22 mm
Altezza14 mm
Lunghezza di orientamento3050 mm
39,91 IVA esclusa
/ Unità
48,69 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione