9004-10240 CINGHIA TRAPEZOIDALE C240 22X6120LP/6050LI HIPOWER

Hi-Power C

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Gates:C240 22X6120LP/6050LI HIPOWER
Rubix:160000000470867
Produttore:900410240
EAN:5412571052626
9004-10240 CINGHIA TRAPEZOIDALE C240 22X6120LP/6050LI HIPOWER
Riepilogo info tecniche
Profiloc/22
Designazione della cinghiac240
Lunghezza interna6050 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9004-10240 CINGHIA TRAPEZOIDALE C240 22X6120LP/6050LI HIPOWER


Cinghia trapezoidale con profilo tradizionale. L'arco superiore, i fianchi concavi e i bordi arrotondati garantiscono una trazione uniforme e un contatto preciso con le scanalature della puleggia. La vita di servizio è prolungata e l'usura delle pulegge è ridotta. Garanzia di affidabilità ed efficienza in un rapporto qualità/prezzo eccellente. Costi di sostituzione e manutenzione inferiori grazie ad una maggiore vita di servizio.

Punti di forza

• Resistente ad olio e calore.
• Conduttore statico (ISO 1813).
• Conforme alle norme delle direttive ATEX.
• Sistema di impostazione UNISET.

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloc/22
Designazione della cinghiac240
Lunghezza interna6050 mm
Lunghezza esterna6108 mm
Larghezza superiore22 mm
Altezza14 mm
Lunghezza di orientamento6108 mm
Materialecr
Sezione22 mm
Temperatura massima60 °C
Temperatura minima-30 °C
Codice doganale40103100
Mostra UNSPSC / ECL@SS
145,01 IVA esclusa
/ Unità
176,91 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore