889247-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X1574LI C1630 C62/C1630 - 889247

Cinghia V classica sezione C

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:C62/C1630 - 889247
Rubix:999220630073079
Produttore:889247
EAN:3660338418006
889247-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X1574LI C1630 C62/C1630  - 889247

Riepilogo info tecniche

Profiloc/22
Designazione della cinghiac62
Lunghezza interna1574 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889247-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X1574LI C1630 C62/C1630 - 889247


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloc/22
Designazione della cinghiac62
Lunghezza interna1574 mm
Lunghezza esterna1630 mm
Larghezza superiore22 mm
Altezza14 mm
Lunghezza di orientamento1630 mm
21,71 IVA esclusa
/ Unità
26,48 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore