889034-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X876LI B920 B34.1/2/B920 - 889034

Cinghia V classica sezione B

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Rif. sostituito:874220
Mecaline:B34.1/2/B920 - 889034
Rubix:999220630072866
Produttore:889034
EAN:3660338415876
889034-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X876LI B920 B34.1/2/B920 - 889034

Riepilogo info tecniche

Profilob/17
Designazione della cinghiab34 1/2
Lunghezza interna876 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889034-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X876LI B920 B34.1/2/B920 - 889034


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilob/17
Designazione della cinghiab34 1/2
Lunghezza interna876 mm
Lunghezza esterna920 mm
Larghezza superiore17 mm
Altezza11 mm
Lunghezza di orientamento920 mm
€ 4,46 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,44 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione