889035-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X8763LI B8800 B345/B8800 - 889035
Cinghia V classica sezione B
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:B345/B8800 - 889035
Rubix:999220630072867
Produttore:889035
EAN:3660338415883


Riepilogo info tecniche
| Profilo | b/17 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | b345 |
| Lunghezza interna | 8763 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 889035-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X8763LI B8800 B345/B8800 - 889035
Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt
Punti di forza
Temperatura di lavoro da -40 a +70°C
Applicazioni
Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | b/17 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | b345 |
| Lunghezza interna | 8763 mm |
| Lunghezza esterna | 8800 mm |
| Larghezza superiore | 17 mm |
| Altezza | 11 mm |
| Lunghezza di orientamento | 8800 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,44 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,17 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione