889204-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X6299LI C6360 C248/C6360 - 889204

Cinghia V classica sezione C

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:C248/C6360 - 889204
Rubix:999220630073036
Produttore:889204
EAN:3660338417573
889204-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X6299LI C6360 C248/C6360 - 889204

Riepilogo info tecniche

Profiloc/22
Designazione della cinghiac248
Lunghezza interna6299 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889204-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X6299LI C6360 C248/C6360 - 889204


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloc/22
Designazione della cinghiac248
Lunghezza interna6299 mm
Lunghezza esterna6360 mm
Larghezza superiore22 mm
Altezza14 mm
Lunghezza di orientamento6360 mm
130,12 IVA esclusa
/ Unità
158,74 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione