889088-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X1447LI B1490 B57/B1490 - 889088

Cinghia V classica sezione B

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:B57/B1490 - 889088
Rubix:999220630072920
Produttore:889088
EAN:3660338416415
889088-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X1447LI B1490 B57/B1490  - 889088

Riepilogo info tecniche

Profilob/17
Designazione della cinghiab57
Lunghezza interna1447 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889088-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X1447LI B1490 B57/B1490 - 889088


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilob/17
Designazione della cinghiab57
Lunghezza interna1447 mm
Lunghezza esterna1490 mm
Larghezza superiore17 mm
Altezza11 mm
Lunghezza di orientamento1490 mm
Materialesbr
15,21 IVA esclusa
/ Unità
18,56 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore