888935-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X2857LI B2897 B112.1/2/B2897 - 888935

Cinghia V classica sezione B

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:B112.1/2/B2897 - 888935
Rubix:999220630072767
Produttore:888935
EAN:3660338414886
888935-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X2857LI B2897 B112.1/2/B2897 - 888935

Riepilogo info tecniche

Profilob/17
Designazione della cinghiab112 1/2
Lunghezza interna2857 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 888935-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X2857LI B2897 B112.1/2/B2897 - 888935


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilob/17
Designazione della cinghiab112 1/2
Lunghezza interna2857 mm
Lunghezza esterna2897 mm
Larghezza superiore17 mm
Altezza11 mm
Lunghezza di orientamento2897 mm
5,25 IVA esclusa
/ Unità
6,40 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione