888801-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X3733LI A3770 A147/A3770 - 888801

Cinghia V classica sezione A

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:A147/A3770 - 888801
Rubix:999220630072633
Produttore:888801
EAN:3660338413544
888801-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X3733LI A3770 A147/A3770 - 888801

Riepilogo info tecniche

Profiloa/13
Designazione della cinghiaa147
Lunghezza interna3733 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 888801-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X3733LI A3770 A147/A3770 - 888801


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloa/13
Designazione della cinghiaa147
Lunghezza interna3733 mm
Lunghezza esterna3770 mm
Larghezza superiore13 mm
Altezza8 mm
Lunghezza di orientamento3770 mm
33,24 IVA esclusa
/ Unità
40,55 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione