887648-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X940LI C1000 C37E

Cinghia V classica sezione C

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:C37E - 887648
Rubix:999210818053118
Produttore:887648
EAN:3660338410420
887648-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X940LI C1000 C37E

Riepilogo info tecniche

Profiloc/22
Designazione della cinghiac37
Lunghezza interna940 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 887648-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X940LI C1000 C37E


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloc/22
Designazione della cinghiac37
Lunghezza interna940 mm
Lunghezza esterna1000 mm
Larghezza superiore22 mm
Altezza14 mm
Lunghezza di orientamento1000 mm
Materialesbr
5,34 IVA esclusa
/ Unità
6,51 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione