9628-63000 CINGHIA TRAPEZOIDALE D300 32X7620LI D7695 LD DELTA
Delta Classic D
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Gates:D300 32x7620Li D7695 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:160000000458096
Produttore:962863000
EAN:5414465358586


Riepilogo info tecniche
| Profilo | d/32 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | d300 |
| Lunghezza interna | 7620 mm |
Dettagli del prodotto : 9628-63000 CINGHIA TRAPEZOIDALE D300 32X7620LI D7695 LD DELTA
CINGHIA
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | d/32 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | d300 |
| Lunghezza interna | 7620 mm |
| Lunghezza di orientamento | 7695 mm |
| Larghezza superiore | 32 mm |
| Altezza | 19 mm |
| Lunghezza esterna | 7754 mm |
| Sezione | 32 mm |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Temperatura minima | -30 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 269,13 IVA esclusa
/ Unità
€ 328,33 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione