9628-61950 CINGHIA TRAPEZOIDALE D195 32X4953LI D5028 LD DELTA
Delta Classic D
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Gates:D195 32x4953Li D5028 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:160000000458079
Produttore:962861950
EAN:5414465358296


Riepilogo info tecniche
| Profilo | d/32 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | d195 |
| Lunghezza interna | 4953 mm |
Dettagli del prodotto : 9628-61950 CINGHIA TRAPEZOIDALE D195 32X4953LI D5028 LD DELTA
CINGHIA
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | d/32 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | d195 |
| Lunghezza interna | 4953 mm |
| Lunghezza esterna | 5079 mm |
| Larghezza superiore | 32 mm |
| Altezza | 19 mm |
| Lunghezza di orientamento | 5028 mm |
| Sezione | 32 mm |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Temperatura minima | -30 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 157,49 IVA esclusa
/ Unità
€ 192,14 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione