9620-60470 CINGHIA TRAPEZOIDALE Z47 10X1193LI Z1215 LD DELTA C
Delta Classic Z
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Gates:Z47 10x1193Li Z1215 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:160000000457373
Produttore:962060470
EAN:5414465288043


Riepilogo info tecniche
| Profilo | z/10 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | z47 |
| Lunghezza interna | 1193 mm |
Dettagli del prodotto : 9620-60470 CINGHIA TRAPEZOIDALE Z47 10X1193LI Z1215 LD DELTA C
CINGHIA
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | z/10 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | z47 |
| Lunghezza interna | 1193 mm |
| Lunghezza esterna | 1234 mm |
| Larghezza superiore | 10 mm |
| Altezza | 6 mm |
| Lunghezza di orientamento | 1215 mm |
| Sezione | 10 mm |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Temperatura minima | -30 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,53 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione