9623-60480 CINGHIA TRAPEZOIDALE C48 22X1222LI C1280 LD DELTA C
Delta Classic C
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Gates:C48 22x1222Li C1280 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:160000000457650
Produttore:962360480
EAN:5414465304057


Riepilogo info tecniche
| Profilo | c/22 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | c48 |
| Lunghezza interna | 1222 mm |
Dettagli del prodotto : 9623-60480 CINGHIA TRAPEZOIDALE C48 22X1222LI C1280 LD DELTA C
CINGHIA
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | c/22 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | c48 |
| Lunghezza interna | 1222 mm |
| Lunghezza esterna | 1280 mm |
| Larghezza superiore | 22 mm |
| Altezza | 14 mm |
| Lunghezza di orientamento | 1280 mm |
| Sezione | 22 mm |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Temperatura minima | -30 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 25,99 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione