9628-60960 CINGHIA TRAPEZOIDALE D96 32X2440LI D2515 LD DELTA
Delta Classic D
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Gates:D96 32x2440Li D2515 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:160000000458057
Produttore:962860960
EAN:5414465351761


Riepilogo info tecniche
| Profilo | d/32 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | d96 |
| Lunghezza interna | 2440 mm |
Dettagli del prodotto : 9628-60960 CINGHIA TRAPEZOIDALE D96 32X2440LI D2515 LD DELTA
CINGHIA
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | d/32 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | d96 |
| Lunghezza interna | 2440 mm |
| Lunghezza di orientamento | 2515 mm |
| Larghezza superiore | 32 mm |
| Altezza | 19 mm |
| Lunghezza esterna | 2574 mm |
| Sezione | 32 mm |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Temperatura minima | -30 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 80,46 IVA esclusa
/ Unità
€ 98,17 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione