889254-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X1727LI C1780 C68/C1780 - 889254

Cinghia V classica sezione C

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:C68/C1780 - 889254
Rubix:999220630073086
Produttore:889254
EAN:3660338418075
889254-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X1727LI C1780 C68/C1780  - 889254

Riepilogo info tecniche

Profiloc/22
Designazione della cinghiac68
Lunghezza interna1727 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889254-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X1727LI C1780 C68/C1780 - 889254


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloc/22
Designazione della cinghiac68
Lunghezza interna1727 mm
Lunghezza esterna1780 mm
Larghezza superiore22 mm
Altezza14 mm
Lunghezza di orientamento1780 mm
24,29 IVA esclusa
/ Unità
29,64 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione