888862-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X1143LI A1180 A45/A1180 - 888862

Cinghia V classica sezione A

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:A45/A1180 - 888862
Rubix:999220630072694
Produttore:888862
EAN:3660338414152
888862-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X1143LI A1180 A45/A1180  - 888862

Riepilogo info tecniche

Profiloa/13
Designazione della cinghiaa45
Lunghezza interna1143 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 888862-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X1143LI A1180 A45/A1180 - 888862


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloa/13
Designazione della cinghiaa45
Lunghezza interna1143 mm
Lunghezza esterna1180 mm
Larghezza superiore13 mm
Altezza8 mm
Lunghezza di orientamento1180 mm
Materialesbr
8,36 IVA esclusa
/ Unità
10,20 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore