889020-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X736LI B780 B29/B780 - 889020
Cinghia V classica sezione B
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Rif. sostituito:874213
Mecaline:B29/B780 - 889020
Rubix:999220630072852
Produttore:889020
EAN:3660338415739


Riepilogo info tecniche
| Profilo | b/17 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | b29 |
| Lunghezza interna | 736 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 889020-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X736LI B780 B29/B780 - 889020
Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt
Punti di forza
Temperatura di lavoro da -40 a +70°C
Applicazioni
Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | b/17 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | b29 |
| Lunghezza interna | 736 mm |
| Lunghezza di orientamento | 780 mm |
| Larghezza superiore | 17 mm |
| Altezza | 11 mm |
| Lunghezza esterna | 780 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,36 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,20 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione