888866-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X1193LI A1230 A47/A1230 - 888866

Cinghia V classica sezione A

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:A47/A1230 - 888866
Rubix:999220630072698
Produttore:888866
EAN:3660338414190
888866-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X1193LI A1230 A47/A1230  - 888866

Riepilogo info tecniche

Profiloa/13
Designazione della cinghiaa47
Lunghezza interna1193 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 888866-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X1193LI A1230 A47/A1230 - 888866


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Cintura avvolta

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloa/13
Designazione della cinghiaa47
Lunghezza interna1193 mm
Lunghezza esterna1230 mm
Larghezza superiore13 mm
Altezza8 mm
Lunghezza di orientamento1230 mm
Materialesbr
8,80 IVA esclusa
/ Unità
10,73 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore