890054-CINGHIA TRAPEZOIDALE D32X4395LI D4470 D173/D4470 - 890054

Cinghia a V classica Sezione D

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:D173/D4470 - 890054
Rubix:999220630073866
Produttore:890054
EAN:3660338426070
890054-CINGHIA TRAPEZOIDALE D32X4395LI D4470 D173/D4470  - 890054

Riepilogo info tecniche

Profilod/32
Designazione della cinghiad173
Lunghezza interna4395 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 890054-CINGHIA TRAPEZOIDALE D32X4395LI D4470 D173/D4470 - 890054


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e antistatici secondo la norma ISO 1813, Sezioni classiche disponibili in Z, A, B, C e D
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilod/32
Designazione della cinghiad173
Lunghezza interna4395 mm
Lunghezza esterna4470 mm
Larghezza superiore32 mm
Altezza20 mm
Lunghezza di orientamento4470 mm
Materialesbr
107,35 IVA esclusa
/ Unità
130,96 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione