890003-CINGHIA TRAPEZOIDALE Z10X850LI Z845 Z32.1/2/Z845 - 890003

Cintura a V classica Sezione Z

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:Z32.1/2/Z845 - 890003
Rubix:999220630073815
Produttore:890003
EAN:3660338425561
890003-CINGHIA TRAPEZOIDALE Z10X850LI Z845 Z32.1/2/Z845 - 890003

Riepilogo info tecniche

Profiloz/10
Designazione della cinghiaz32 1/2
Lunghezza interna850 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 890003-CINGHIA TRAPEZOIDALE Z10X850LI Z845 Z32.1/2/Z845 - 890003


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e antistatici secondo la norma ISO 1813, Sezioni classiche disponibili in Z, A, B, C e D
Prodotto con mescola EPDM

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +120°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloz/10
Designazione della cinghiaz32 1/2
Lunghezza interna850 mm
Lunghezza esterna845 mm
Larghezza superiore10 mm
Altezza6 mm
Materialesbr
6,53 IVA esclusa
/ Unità
7,96 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione